CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO CON TESTA SNODATA, MILLIMETRI 41RM-17

Chiavi ad anello doppie con snodo metrico 41RM

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bahco:41RM-17
Rubix:160000001333566
EAN:7314153014474
CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO CON TESTA SNODATA, MILLIMETRI 41RM-17

Riepilogo info tecniche

Apertura17
Lunghezza190 mm
Tipologiachiave a cricchetto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO CON TESTA SNODATA, MILLIMETRI 41RM-17


Chiavi a cricchetto ad anello con snodo, metriche. Norme: ISO 3318 e DIN 3113. Materiale: acciaio di qualità altamente legato. L'estremità dell'anello aperto ha un angolo di 15 con una testa più piatta per una maggiore accessibilità. Lo snodo della testa a cricchetto ha un'angolazione di 180 con passi fissi a ogni 15. Angolo di azione 5. Profilo Dynamic-Drive a dodici lati per una maggiore durata di viti e dadi. Cromato, lucidato satinato per una finitura superficiale di alta qualità.
Walter Titex

Punti di forza

Metric Swivel Head Combination Ratcheting Wrenches with Chrome Finish

Informazioni tecniche


Attributi
Peso180 g
Apertura17
Lunghezza190 mm
Tipologiachiave a cricchetto
Finituraraso/cromo
Codice doganale82041100
28,16 IVA esclusa
/ Unità
34,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione