U02520554 252 N_46X50 CHIAVE A FORCHETTA
CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE USAG 252 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:252 N 46X50
Rubix:160000000339943
Produttore:U02520554
EAN:8010239133242


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 46x50 |
|---|---|
| Lunghezza | 442 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02520554 252 N_46X50 CHIAVE A FORCHETTA
ISO 10102
Forchette inclinate di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Forchette inclinate di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x110x440 mm |
|---|---|
| Peso | 2075 g |
| Apertura | 46x50 |
| Lunghezza | 442 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione