CHIAVE UNIVERSALE METRICA APERTURA (MM) 30X32 865250

CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:865250
Rubix:170000000540168
EAN:3660338018329
CHIAVE UNIVERSALE METRICA APERTURA (MM) 30X32 865250

Riepilogo info tecniche

Apertura30x32
Lunghezza298 mm
Tipologiachiave piatta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE UNIVERSALE METRICA APERTURA (MM) 30X32 865250


DIN ISO 691/ 1711-1/ ISO 10102/ ISO 3318/ DIN 3113/ DIN 3110
In acciaio al Cromo Vanadio
Composte da due teste di diversa misura

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura30x32
Lunghezza298 mm
Tipologiachiave piatta
Finituracromato
8,23 IVA esclusa
/ Unità
10,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore