U02820304 282 SN_80-120 CHIAVE A SETTORE
CHIAVI A SETTORE CON NASELLO QUADRATO USAG 282 SN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:282 SN 80-120
Rubix:160000000340614
Produttore:U02820304
EAN:8010239023277


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 80-120 |
|---|---|
| Lunghezza | 345 mm |
| Tipologia | chiave a gancio |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02820304 282 SN_80-120 CHIAVE A SETTORE
Per operare con una sola chiave su ghiere di più diametri
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 290x90x20 mm |
|---|---|
| Peso | 674 g |
| Apertura | 80-120 |
| Lunghezza | 345 mm |
| Tipologia | chiave a gancio |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 5,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore