CHIAVE 39.3/16H

39 - Chiavi miste corte in pollici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:39.3/16H
Rubix:160000000105726
EAN:3148510999043
CHIAVE 39.3/16H

Riepilogo info tecniche

Apertura01/03/2016
Lunghezza82 mm
Tipologiachiave combinata
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE 39.3/16H


39 - Chiavi miste corte in pollici
- Chiavi miste corte: l'impugnatura corta e la testa compatta consentono una grande maneggevolezza. Ideale per gli accessi difficili.
- 12 lati con profilo OGV® per un serraggio potente e la protezione del dado. Suffisso H = occhio esagonale.
- Testa ad occhio sfalsata di 15°.
- Testa angolata di 15°.
- Dimensioni in pollici: da 1/8" a 11/16".
- Finitura: cromata satinata.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)85x15x10 mm
Peso imballaggio11 g
Apertura01/03/2016
Lunghezza82 mm
Tipologiachiave combinata
Finituraraso/cromo
9,80 IVA esclusa
/ Unità
11,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione