U02350244 235 1/2 ML_19 CHIAVE A BUSSOLA
Chiavi a bussola lunghe con bocca esagonale FULLCONTACT
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:235 1/2 ML 19
Rubix:160000000339374
Produttore:U02350244
EAN:8010239008922


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 19 |
|---|---|
| Lunghezza | 82 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02350244 235 1/2 ML_19 CHIAVE A BUSSOLA
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno - Esecuzione fosfatata - Utilizzare la spina di tenuta 235 MC/4 (Q02350103) per le misure da 10÷14 e la 235 MC/5 (Q02350104) per le misure da 16÷27 - Utilizzare l'anello di sicurezza 235 MD/4 (Q02350123) per le misure da 10÷14 e la 235 MD/5 (Q02350124) per le misure da 16÷27
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 78x28,8x28,8 mm |
|---|---|
| Peso | 257 g |
| Apertura | 19 |
| Lunghezza | 82 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
| Finitura | fosfato |
| Diametro | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione