CHIAVE UNIVERSALE METRICA APERTURA (MM) 27X30 880344

CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:880344
Rubix:999191000050836
EAN:3660338337635
CHIAVE UNIVERSALE METRICA APERTURA (MM) 27X30 880344

Riepilogo info tecniche

Apertura27x30
Lunghezza300 mm
Tipologiachiave piatta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE UNIVERSALE METRICA APERTURA (MM) 27X30 880344


DIN ISO 691/ 1711-1/ ISO 10102/ ISO 3318/ DIN 3113/ DIN 3110
In acciaio al Cromo Vanadio
Composte da due teste di diversa misura

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura27x30
Lunghezza300 mm
Tipologiachiave piatta
Finituraacciaio
7,27 IVA esclusa
/ Unità
8,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione