CHIAVE COMBINATA 874GD 5

Chiavi fisse combinate

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:7 5
Rubix:160000000879136
Produttore:6081140
EAN:4010886608111
CHIAVE COMBINATA 874GD 5

Riepilogo info tecniche

Apertura5
Lunghezza92 mm
Tipologiachiave combinata
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA 874GD 5


Chiave combinata, dirittaDesign: DIN 3113, ISO 3318, forma A. Realizzata in acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromata opaca, lato anello inclinato di 15°, con albero cavo pratico e robusto.* Dimensioni non standard. Lato anello con profilo esagonale.
Chiave combinata esagonale 5 mm Misure da 3 a 5,5 mm con anello esagonale, a partire di 6 mm con profilo UD * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11 g
Apertura5
Lunghezza92 mm
Tipologiachiave combinata
Finituracromato
Codice doganale82041100
11,28 IVA esclusa
/ Unità
13,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore