CHIAVE COMBINATA LUNGA 40.38LA

40.LA-lungo chiavi combinate, misure metriche

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:40.38LA
Rubix:160000000106125
EAN:3148516622822
CHIAVE COMBINATA LUNGA 40.38LA

Riepilogo info tecniche

Apertura38
Lunghezza576 mm
Tipologiachiave combinata
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA LUNGA 40.38LA


40.LA - chiavi miste lunghe metriche
- Chiavi miste lunghe: l'impugnatura extra lunga consente una maggiore coppia di serraggio con il minimo sforzo.
- 12 lati con profilo OGV® per un serraggio potente proteggendo il dado.
- Testa ad occhio sfalsata di 15°.
- Testa angolata di 15°.
- Dimensioni metriche: da 19 a 50 mm.
- Finitura: cromata satinata.

Punti di forza

- Chiavi combinate lunghe: Grazie al gambo extra lungo, è possibile applicare una coppia elevata con poco sforzo. - Anello a 12 lati con profilo OGV® per una coppia potente senza danneggiare il dado. - Testa dell'anello piegata di 15°. - Estremità aperta piegata a 15°. - Misure metriche: da 19 a 50 mm. - Versione: Cromato, Satinato.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1491 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)580x80x30 mm
Peso imballaggio1503 g
Apertura38
Lunghezza576 mm
Tipologiachiave combinata
Finituraraso/cromo
€ 82,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 100,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione