Riferimenti
Gedore:26 R 17x19
Rubix:160000000860177
Produttore:6211880
EAN:4010886621189


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 17x19 |
|---|---|
| Lunghezza | 155 mm |
| Tipologia | chiave a tubo |
Dettagli del prodotto : CHIAVE A TUBO 900G 17 19
Le chiavi a chiave a tubo doppia di GEDORE completano perfettamente ogni cassetta degli attrezzi, consentendo di avere sempre a portata di mano la bussola giusta per ogni vite e dado. La chiave a chiave a tubo doppia è caratterizzata da aperture diverse alle due estremità del corpo cavo. Panoramica della chiave a chiave a tubo doppia 26 R 10x11 GEDORE:
- Punta: esagonale
- Apertura: 10 e 11 mm
- Profondità di inserimento: 7,5 e 8 mm
- Lunghezza: 120 mm
- Con corpo cavo
Chiave a tubo doppia, corpo cavo, esagonale 17x19 mm Sec. DIN 896 forma B, ISO 2236, ISO 1085 Con corpo cavo, in tubo di acciaio, DIN 2391 senza saldatura, temprato, cromato Con foro per spine di manovra 26 D e 26 RS (da ordinare separatamente) * non a norma
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 161 g |
|---|---|
| Apertura | 17x19 |
| Lunghezza | 155 mm |
| Tipologia | chiave a tubo |
| Codice doganale | 82041100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione