U02352025 235 1/2 N_30 CHIAVE A BUSSOLA -E-
Chiavi a bussola con bocca poligonale FULLCONTACT
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:235 1/2 N 30
Rubix:160000000339556
Produttore:U02352025
EAN:8010239111462

Documenti
Dettagli del prodotto : U02352025 235 1/2 N_30 CHIAVE A BUSSOLA -E-
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno - Esecuzione cromata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 44x40x40,4 mm |
|---|---|
| Peso | 186 g |
| Apertura | 30 |
| Lunghezza | 44 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
