Riferimenti
Beta Tools:42 41
Rubix:999201217005715
Produttore:000421041
EAN:8054809161648


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 41 |
|---|---|
| Lunghezza | 465 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
Dettagli del prodotto : 000421041-CHIAVE COMBINATA 41 - 42N 42 41 NEW CODE
Chiave combinata elegante e maneggevole, dalle linee snelle e più leggera al tatto, con spessori delle teste ridotti al minimo per intervenire correttamente in qualsiasi spazio. • Dimensioni delle teste ridotte. • Valori di coppia più che raddoppiati rispetto ai requisiti della norma ISO 1711. • Ergonomia migliorata per una maggiore trasmissione della forza. DIN 3113 - UNI ISO 7738
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 41 |
|---|---|
| Lunghezza | 465 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 58 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione