Riferimenti
Usag:248 70
Rubix:170000000119185
Produttore:U02480170
EAN:8001150009396


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 70 |
|---|---|
| Lunghezza | 570 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
Dettagli del prodotto : U02480170 248
ISO 691 DIN 3114
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 70 |
|---|---|
| Lunghezza | 570 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
| Finitura | nichel/cromo |
| Diametro | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 118,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 144,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione