Riferimenti
Beta Tools:42 36
Rubix:999201217005713
Produttore:000421036
EAN:8054809161624

Dettagli del prodotto : 000421036-CHIAVE COMBINATA 36 - 42N 42 36 NEW CODE
Chiave combinata elegante e maneggevole, dalle linee snelle e più leggera al tatto, con spessori delle teste ridotti al minimo per intervenire correttamente in qualsiasi spazio. • Dimensioni delle teste ridotte. • Valori di coppia più che raddoppiati rispetto ai requisiti della norma ISO 1711. • Ergonomia migliorata per una maggiore trasmissione della forza. DIN 3113 - UNI ISO 7738
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 36 |
|---|---|
| Lunghezza | 412 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore