Riferimenti
Usag:248 41
Rubix:170000000119174
Produttore:U02480141
EAN:8001150009181

Dettagli del prodotto : U02480141 248
ISO 691 DIN 3114
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 41 |
|---|---|
| Lunghezza | 340 mm |
| Finitura | nichel/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
