Riferimenti
Usag:248 36
Rubix:170000000119171
Produttore:U02480136
EAN:8001150009075

Dettagli del prodotto : U02480136 248
ISO 691 DIN 3114
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 36 |
|---|---|
| Lunghezza | 300 mm |
| Finitura | nichel/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
