000421030-CHIAVE COMBINATA 30 - 42N 42 30 NEW CODE

42

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Beta Tools:42 30
Rubix:999201217005709
Produttore:000421030
EAN:8014230959191
000421030-CHIAVE COMBINATA 30 - 42N 42 30 NEW CODE

Riepilogo info tecniche

Apertura30
Lunghezza349 mm
Tipologiachiave combinata
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 000421030-CHIAVE COMBINATA 30 - 42N 42 30 NEW CODE


Chiave combinata elegante e maneggevole, dalle linee snelle e più leggera al tatto, con spessori delle teste ridotti al minimo per intervenire correttamente in qualsiasi spazio. • Dimensioni delle teste ridotte. • Valori di coppia più che raddoppiati rispetto ai requisiti della norma ISO 1711. • Ergonomia migliorata per una maggiore trasmissione della forza. DIN 3113 - UNI ISO 7738

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura30
Lunghezza349 mm
Tipologiachiave combinata
Finituracromato
Diametro62,8 mm
€ 20,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore