CHIAVE COMBINATA APERTURA () 1/2 880104

Chiave combinata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:880104
Rubix:999191000050916
EAN:3660338335518
CHIAVE COMBINATA APERTURA () 1/2 880104

Riepilogo info tecniche

Apertura1/2'
Lunghezza174 mm
Tipologiachiave combinata
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA APERTURA () 1/2 880104


ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
In acciaio al cromo vanadio opaco.
Combinazione di 2 teste della stessa apertura che permette, grazie alla testa a forcella, un rapido approccio di serraggio.
Potente blocco con la testa poligonale il cui gomito a 15° assicura una facile manovra su una superficie piana.

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura1/2'
Lunghezza174 mm
Tipologiachiave combinata
Finituracromato
1,72 IVA esclusa
/ Unità
2,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione