CHIAVE A PERCUSSIONE 843G 55

Avvitatore ad impulsi ad anello 306

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:306 55
Rubix:160000000859252
Produttore:6475940
EAN:4010886647592
CHIAVE A PERCUSSIONE 843G 55

Riepilogo info tecniche

Apertura55
Lunghezza270 mm
Tipologiachiave a bussola
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE A PERCUSSIONE 843G 55


Chiave ad anello a percussioneDesign: DIN 7444. In acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3. Applicazione: Per lavori di montaggio estremamente gravosi.
Chiave ad anello 55 mm Secondo DIN 7444 Fino a 435 mm di lunghezza acciaio al cromo-vanadio 31CrV3, oltre 480 mm da C35 * non standardizzato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1452 g
Apertura55
Lunghezza270 mm
Tipologiachiave a bussola
Finituracromato
Diametro87,5 mm
Codice doganale82041100
104,00 IVA esclusa
/ Unità
126,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione