CHIAVE INGLESE A RULLINO FOSFATATA CON GUAINA APERTURA MAX. (MM) 24 LUNGHEZZA (MM) 150 4972106

Chiave regolabile a rullino fosfatata con impugnatura

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Roebuck:4972106
Rubix:999180600003339
EAN:3660338516641
CHIAVE INGLESE A RULLINO FOSFATATA CON GUAINA APERTURA MAX. (MM) 24 LUNGHEZZA (MM) 150 4972106
Riepilogo info tecniche
Apertura24
Lunghezza150 mm
Tipologiachiave inglese
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE INGLESE A RULLINO FOSFATATA CON GUAINA APERTURA MAX. (MM) 24 LUNGHEZZA (MM) 150 4972106


ISO 6787:2001 / DIN 3117:1998
Acciaio cromo vanadio.
Le ganasce meno spesse e un fusto non sporgente permettono di lavorare in zone difficilmente accessibili.
Un’impugnatura ergonomica e inguainata garantisce un maggiore comfort e una buona aderenza.
Un righello dà la dimensione approssimativa dei dadi, tubi ecc.
La grande apertura offre fino al 25% di capacità in più.
Scala di misura sul becco.

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura24
Lunghezza150 mm
Tipologiachiave inglese
Finiturafosfato
Mostra UNSPSC / ECL@SS
23,96 IVA esclusa
/ Unità
29,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione