CHIAVE POLIGONALE A CRICCHETTO 64.10X11

64 chiavi a cricchetto ad anello diritto, misure metriche

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:64.10X11
Rubix:160000000148844
EAN:3148517424425
CHIAVE POLIGONALE A CRICCHETTO 64.10X11

Riepilogo info tecniche

Apertura10x11
Lunghezza150 mm
Tipologiachiave a cricchetto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE POLIGONALE A CRICCHETTO 64.10X11


64 - Chiavi poligonali metriche a cricchetto destro
- Chiavi poligonali diritte a cricchetto destro: consentono un accesso piatto al dado.
- Meccanismo a cricchetto compatto e reversibile ruotando la chiave.
- Angolo di ripresa a 5° (7,5° per la dimensione 6 mm; 6° per 7, 8 e 9 mm).
- Dimensioni metriche: da 6 a 24 mm.
- Finitura: cromata satinata.
A [mm]: 6x7B [mm]: 14, 2B1 [mm]: 17, 2C [mm]: 8.0E [mm]: 6.3E1 [mm]: 6.5E2 [mm]: 3.0H3 [mm]: 3L [mm]: 115[g]: 35

Punti di forza

- Chiavi a cricchetto ad anello dritto: per poter raggiungere un dado piatto. - Compatto, grazie all'inversione del meccanismo a cricchetto reversibile a chiave. - Angolo di regolazione 5° (7,5° per la misura 6 mm; 6° per le misure 7, 8 e 9 mm). - Misure metriche: da 6 a 24 mm. - Esecuzione: Cromata, satinata.

Applicazioni

Consente un accesso piatto al dado.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso62 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)150x22x8 mm
Peso imballaggio62 g
Apertura10x11
Lunghezza150 mm
Tipologiachiave a cricchetto
Finituraraso/cromo
€ 34,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione