U02750003 275_8 CHIAVE A T
CHIAVI A T SEMPLICI CON BOCCA ESAGONALE USAG 275
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:275 8
Rubix:160000000340235
Produttore:U02750003
EAN:8010239019218

Documenti
Dettagli del prodotto : U02750003 275_8 CHIAVE A T
UNI 6742 DIN 3112 ISO 691
Asta di manovra scorrevole ed estraibile
Asta di manovra scorrevole ed estraibile
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 230x20x10 mm |
|---|---|
| Peso | 157 g |
| Apertura | 8 |
| Lunghezza | 235 mm |
| Tipologia | chiave a t |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 12,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
