CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO 19 MM 467BR.19
Chiave combinata a cricchetto rapido
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Facom:467BR.19
Rubix:999180600061855
EAN:3662424065071




Riepilogo info tecniche
| Apertura | 19 |
|---|---|
| Lunghezza | 247 mm |
| Tipologia | chiave a cricchetto |
Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO 19 MM 467BR.19
Meccanismo a cricchetto su entrambi i lati: Lavoro più veloce. Forcella con meccanismo a cricchetto: effetto cricchetto se la forcella è completamente inserita e fase di avvicinamento se inserita a metà. Versatilità.
Timone sull'occhiello. Nessun spostamento sui dadi, sicurezza ottimale.
Meccanismo a cricchetto compatto, reversibile tramite leva. Migliore accessibilità.
Angolo di recupero a 5° (6° per la dimensione 8 mm). Produttività migliorata.
Occhio e forcella inclinati a 15°.
Dimensioni metriche: Da 8 a 19 mm.
Finitura: cromato satinato.
Timone sull'occhiello. Nessun spostamento sui dadi, sicurezza ottimale.
Meccanismo a cricchetto compatto, reversibile tramite leva. Migliore accessibilità.
Angolo di recupero a 5° (6° per la dimensione 8 mm). Produttività migliorata.
Occhio e forcella inclinati a 15°.
Dimensioni metriche: Da 8 a 19 mm.
Finitura: cromato satinato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 19 |
|---|---|
| Lunghezza | 247 mm |
| Tipologia | chiave a cricchetto |
| Finitura | raso/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione