CHIAVE COMBINATA APERTURA () 1 1/8 880113

Chiave combinata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Roebuck:880113
Rubix:999191000050910
EAN:3660338335600
CHIAVE COMBINATA APERTURA () 1 1/8 880113
Riepilogo info tecniche
Apertura1 1/8'
Lunghezza320 mm
Tipologiachiave combinata
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA APERTURA () 1 1/8 880113


ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
In acciaio al cromo vanadio opaco.
Combinazione di 2 teste della stessa apertura che permette, grazie alla testa a forcella, un rapido approccio di serraggio.
Potente blocco con la testa poligonale il cui gomito a 15° assicura una facile manovra su una superficie piana.

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura1 1/8'
Lunghezza320 mm
Tipologiachiave combinata
Finituracromato
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,97 IVA esclusa
/ Unità
8,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione