U02540035 254_46 CHIAVE A PERCUSSIONE
Chiavi poligonali semplici a percussione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:254 46
Rubix:160000000339997
Produttore:U02540035
EAN:8010239016590

Documenti
Dettagli del prodotto : U02540035 254_46 CHIAVE A PERCUSSIONE
Da utilizzare con mazze o martelli pneumatici - Serraggi o disserraggi nel settore dell'industria pesante
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x70x240 mm |
|---|---|
| Peso | 930 g |
| Apertura | 46 |
| Lunghezza | 240 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
