U02990206 299_8 CHIAVE MASCHIO IMPUGN -E-
CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE CON IMPUGNATURA USAG 299
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Usag:299 8
Rubix:999190400156501
Produttore:U02990206


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 8 |
|---|---|
| Lunghezza | 245 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
Dettagli del prodotto : U02990206 299_8 CHIAVE MASCHIO IMPUGN -E-
ISO 2236 ISO 691
Modello a bocca esagonale profonda per operare su viti sporgenti
Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici
Corpo in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Modello a bocca esagonale profonda per operare su viti sporgenti
Impugnatura ergonomica trimateriale con rivestimento soft grip, resistente ad olii ed agenti chimici
Corpo in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 8 |
|---|---|
| Lunghezza | 245 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore