U02856017 285 KA_17 CHIAVE A CRICCHETTO -E-
CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO CON ANELLO DI TENUTA USAG 285 KA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Usag:285 KA 17
Rubix:170000000119284
Produttore:U02856017


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 17 |
|---|---|
| Lunghezza | 225 mm |
| Tipologia | chiave a cricchetto |
Dettagli del prodotto : U02856017 285 KA_17 CHIAVE A CRICCHETTO -E-
ISO 691
Anello in acciaio integrato nell'occhio poligonale per la tenuta del dado durante la manovra
Forchetta con sistema antislittamento dell'esagono durante la manovra
Leva di inversione integrata
Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15° e angolo di ripresa di 5°
Anello in acciaio integrato nell'occhio poligonale per la tenuta del dado durante la manovra
Forchetta con sistema antislittamento dell'esagono durante la manovra
Leva di inversione integrata
Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15° e angolo di ripresa di 5°
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 17 |
|---|---|
| Lunghezza | 225 mm |
| Tipologia | chiave a cricchetto |
| Finitura | raso/cromo |
| Diametro | 31,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore