Riferimenti
Usag:248 23
Rubix:170000000119161
Produttore:U02480123
EAN:8001150008337

Dettagli del prodotto : U02480123 248
ISO 691 DIN 3114
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 23 |
|---|---|
| Lunghezza | 196 mm |
| Finitura | nichel/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
