Riferimenti
Beta Tools:42 5,5
Rubix:999201217005684
Produttore:000421005
EAN:8014230958941


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 5,5x5,5 |
|---|---|
| Lunghezza | 95 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
Dettagli del prodotto : 000421005-CHIAVE COMBINATA 5,5 - 42N 42 5,5 NEW CODE
Chiave combinata elegante e maneggevole, dalle linee snelle e più leggera al tatto, con spessori delle teste ridotti al minimo per intervenire correttamente in qualsiasi spazio. • Dimensioni delle teste ridotte. • Valori di coppia più che raddoppiati rispetto ai requisiti della norma ISO 1711. • Ergonomia migliorata per una maggiore trasmissione della forza. DIN 3113 - UNI ISO 7738
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 5,5x5,5 |
|---|---|
| Lunghezza | 95 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 10,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore