CHIAVE COMBINATA APERTURA () 11/16 880107

Chiave combinata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Roebuck:880107
Rubix:999191000050913
EAN:3660338335549
CHIAVE COMBINATA APERTURA () 11/16 880107
Riepilogo info tecniche
Apertura11/16'
Lunghezza210 mm
Tipologiachiave combinata
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA APERTURA () 11/16 880107


ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
In acciaio al cromo vanadio opaco.
Combinazione di 2 teste della stessa apertura che permette, grazie alla testa a forcella, un rapido approccio di serraggio.
Potente blocco con la testa poligonale il cui gomito a 15° assicura una facile manovra su una superficie piana.

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura11/16'
Lunghezza210 mm
Tipologiachiave combinata
Finituracromato
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,22 IVA esclusa
/ Unità
2,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione