Riferimenti
Usag:283 30X32
Rubix:999190400156445
Produttore:U02831324
EAN:8001150029899


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 30x32 |
|---|---|
| Lunghezza | 360 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
Dettagli del prodotto : U02831324 283
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione Cromo Satinato
Esecuzione Cromo Satinato
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 30x32 |
|---|---|
| Lunghezza | 360 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
| Finitura | raso/cromo |
| Diametro | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione