U02910003 291_8 CHIAVE A PIPA -D-
CHIAVA A PIPA DOPPIE PESANTI ESAGONALE-POLIGONALE USAG 291
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:291 8
Rubix:160000000340893
Produttore:U02910003
EAN:8010239027251


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 8 |
|---|---|
| Lunghezza | 97 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02910003 291_8 CHIAVE A PIPA -D-
UNI 6748 ISO 2236
Serie pesante a bocca diritta esagonale e piegata poligonale
Entrambi i profili esagonali fino alla misura da 9 mm
Ricavata da trafilato esagonale fucinato e forato
Fori trasversali per le spine di manovra 292
Corpo a profilo esagonale per manovra con chiavi a forchetta
Serie pesante a bocca diritta esagonale e piegata poligonale
Entrambi i profili esagonali fino alla misura da 9 mm
Ricavata da trafilato esagonale fucinato e forato
Fori trasversali per le spine di manovra 292
Corpo a profilo esagonale per manovra con chiavi a forchetta
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x30x100 mm |
|---|---|
| Peso | 46 g |
| Apertura | 8 |
| Lunghezza | 97 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore