Riferimenti
Facom:55A.14X15
Rubix:160000000130941
EAN:3148516989215




Riepilogo info tecniche
| Apertura | 14x15 |
|---|---|
| Lunghezza | 238 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
Dettagli del prodotto : CHIAVE POLIGONALE 55A.14X15
55A - Chiavi poligonali offset metriche
- Chiavi poligonali offset: Lo spazio sotto l'impugnatura consente di lasciare spazio alle dita o a un ostacolo. Ideale per dadi in serie.
- A 12 lati con profilo OGV® per un serraggio potente proteggendo il dado.
- Dimensioni metriche: da 6 a 50 mm.
- Finitura: cromata satinata.
- Chiavi poligonali offset: Lo spazio sotto l'impugnatura consente di lasciare spazio alle dita o a un ostacolo. Ideale per dadi in serie.
- A 12 lati con profilo OGV® per un serraggio potente proteggendo il dado.
- Dimensioni metriche: da 6 a 50 mm.
- Finitura: cromata satinata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 160 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 245x50x21 mm |
| Peso imballaggio | 162 g |
| Apertura | 14x15 |
| Lunghezza | 238 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
| Finitura | raso/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione