001200022-CHIAVE A CRICCHETTO POLIGONALE APER 22 120 22
CHIAVI POLIGONALI APERTE A CRICCHETTO CROMATE TESTA BRUNITA BETA 120
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:120 22
Rubix:160000000001424
Produttore:001200022
EAN:8014230055367


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 22 |
|---|---|
| Lunghezza | 230 mm |
| Tipologia | chiave a tubo |
Documenti
Dettagli del prodotto : 001200022-CHIAVE A CRICCHETTO POLIGONALE APER 22 120 22
Chiave cromata
Testa brunita
Testa brunita
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 275x50x20 mm |
|---|---|
| Peso | 270 g |
| Apertura | 22 |
| Lunghezza | 230 mm |
| Tipologia | chiave a tubo |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore