CHIAVE COMBINATA 874GD 20

Chiavi fisse combinate

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:7 20
Rubix:160000000859742
Produttore:6091960
EAN:4010886609194
CHIAVE COMBINATA 874GD 20

Riepilogo info tecniche

Apertura20
Lunghezza240 mm
Tipologiachiave combinata
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA 874GD 20


Chiave combinata, dirittaDesign: DIN 3113, ISO 3318, forma A. Realizzata in acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromata opaca, lato anello inclinato di 15°, con albero cavo pratico e robusto.* Dimensioni non standard. Lato anello con profilo esagonale.
Chiave combinata, profilo UD 20 mm Misure da 3 a 5,5 mm con anello esagonale, a partire di 6 mm con profilo UD * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso170 g
Apertura20
Lunghezza240 mm
Tipologiachiave combinata
Finituracromato
Codice doganale82041100
18,56 IVA esclusa
/ Unità
22,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione