U02910111 291 N_13 CHIAVE A PIPA -E-
Chiavi a pipa passante doppie
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:291 N 13
Rubix:160000000340914
Produttore:U02910111
EAN:8010239027572

Documenti
Dettagli del prodotto : U02910111 291 N_13 CHIAVE A PIPA -E-
Serie pesante a bocca diritta esagonale profonda e piegata poligonale - Entrambi i profili esagonali fino alla misura da 9 mm - Apertura passante per viti sporgenti o spine di manovra
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x50x150 mm |
|---|---|
| Peso | 170 g |
| Apertura | 13 |
| Lunghezza | 152 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
