U02352213 235 1/2 LN_18 CHIAVE A BUSSOLA -E-
Chiavi a bussola lunghe con bocca poligonale FULLCONTACT
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:235 1/2 LN 18
Rubix:160000000339605
Produttore:U02352213
EAN:8010239110380


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 18 |
|---|---|
| Lunghezza | 79 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02352213 235 1/2 LN_18 CHIAVE A BUSSOLA -E-
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno - Esecuzione cromata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 83x25x25 mm |
|---|---|
| Peso | 164 g |
| Apertura | 18 |
| Lunghezza | 79 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore