Riferimenti
Usag:248 21
Rubix:170000000119159
Produttore:U02480121
EAN:8001150008313

Dettagli del prodotto : U02480121 248
ISO 691 DIN 3114
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 21 |
|---|---|
| Lunghezza | 175 mm |
| Finitura | nichel/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
