Riferimenti
Gedore:2133 5,5
Rubix:160000000860111
Produttore:1746731
EAN:4010886841013


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 5,5 |
|---|---|
| Lunghezza | 225 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
Dettagli del prodotto : CHIAVE A BUSSOLA 899GL 5.5
Chiave a bussola con impugnatura a 3 componenti, esagonale 5,5 mm Esecuzione secondo DIN 3125, ISO 2725-1 Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica Design ottimale dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza Profondità bocca 25 mm, lunghezza lama 125 mm A partire di 10 mm con esagono di manovra Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 107 g |
|---|---|
| Apertura | 5,5 |
| Lunghezza | 225 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
| Finitura | cromato |
| Codice doganale | 82041100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione