CHIAVE A T BOCCA ESAGONALE 98B.12
98B - Chiavi a T con impugnatura metrica scorrevole
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Facom:98B.12
Rubix:160000000199074
EAN:3148518024846




Riepilogo info tecniche
| Apertura | 12 |
|---|---|
| Lunghezza | 260 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
Dettagli del prodotto : CHIAVE A T BOCCA ESAGONALE 98B.12
98B - Chiavi a T con impugnatura scorrevole metrica
- Chiavi a T con impugnatura scorrevole: ideali per i morsetti che richiedono accessibilità o rapidità di esecuzione.
- Impugnatura scorrevole con scanalatura:
- La scanalatura di bloccaggio in posizione centrale consente un rapido avvicinamento ruotando tra le dita: "effetto rotolamento".
- La parte superiore in posizione estrema consente di utilizzare il "braccio di leva" per un forte allentamento o per sganciare in punti stretti.
- Presa esagonale.
- Dimensioni metriche: 6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 mm.
- Finitura: cromato satinato.
- Chiavi a T con impugnatura scorrevole: ideali per i morsetti che richiedono accessibilità o rapidità di esecuzione.
- Impugnatura scorrevole con scanalatura:
- La scanalatura di bloccaggio in posizione centrale consente un rapido avvicinamento ruotando tra le dita: "effetto rotolamento".
- La parte superiore in posizione estrema consente di utilizzare il "braccio di leva" per un forte allentamento o per sganciare in punti stretti.
- Presa esagonale.
- Dimensioni metriche: 6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 mm.
- Finitura: cromato satinato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 305 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 260x21x19 mm |
| Peso imballaggio | 301 g |
| Apertura | 12 |
| Lunghezza | 260 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
| Finitura | raso/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione