000950167-CHIAVE POLIGONALE DOPPIA DIRITTA 17X19 95 17X19
Chiavi poligonali doppie diritte cromate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:95 17X19
Rubix:160000000000904
Produttore:000950167
EAN:8014230024691




Riepilogo info tecniche
| Apertura | 17x19 |
|---|---|
| Lunghezza | 225 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
Documenti
Dettagli del prodotto : 000950167-CHIAVE POLIGONALE DOPPIA DIRITTA 17X19 95 17X19
Chiavi poligonali doppie diritte cromate
Punti di forza
Chiavi poligonali doppie diritte cromate
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 255x45x28 mm |
|---|---|
| Peso | 121,3 g |
| Apertura | 17x19 |
| Lunghezza | 225 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione