Riferimenti
Usag:248 42
Rubix:170000000119175
Produttore:U02480142
EAN:8001150009198


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 42 |
|---|---|
| Lunghezza | 340 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
Dettagli del prodotto : U02480142 248
ISO 691 DIN 3114
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 42 |
|---|---|
| Lunghezza | 340 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
| Finitura | nichel/cromo |
| Diametro | 9,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore