CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO METRICA D. (MM) 11 865384

CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:865384
Rubix:170000000540276
EAN:3660338197284
CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO METRICA D. (MM) 11 865384

Riepilogo info tecniche

Apertura11
Lunghezza165 mm
Tipologiachiave a cricchetto

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO METRICA D. (MM) 11 865384


ISO 7738/ISO 691/ ISO 3318/ ISO 1711-1/ DIN ISO 691/ DIN ISO 1711-1/ DIN 3113
Finitura satinata opaca
Sistema a cricchetto con 72 denti
Angolo di recupero di 5°, testa inclinata di 15°
Profilo della chiave sottile per una migliore accessibilità
Ideale per applicazioni in spazi ristretti.
Leva di inversione integrata

Punti di forza

Disposes of a nut preserving thread

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura11
Lunghezza165 mm
Tipologiachiave a cricchetto
6,65 IVA esclusa
/ Unità
8,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione