SLOGGING RING WRENCH 34 MM 51B.34

51B - Avvitatori a impulsi metrici poligonali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:51B.34
Rubix:160000000121870
EAN:3662424001789
SLOGGING RING WRENCH 34 MM 51B.34

Riepilogo info tecniche

Apertura34
Lunghezza195 mm
Tipologiachiave a bussola
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SLOGGING RING WRENCH 34 MM 51B.34


51B - Avvitatori a percussione poligonali metrici
- Avvitatori a percussione poligonali: da utilizzare con mazza o martello pneumatico per (dis)serrare nella meccanica pesante.
- Chiavi forgiate in acciaio resiliente per resistere agli urti.
- Dimensioni metriche: da 24 a 115 mm.
- Finitura: brunita. Diametro 27 mm

Punti di forza

Chiavi forgiate in acciaio resiliente per resistere agli urti. Spessore ridotto del foro: migliore resistenza e accessibilità.

Applicazioni

Avvitatori a percussione poligonali: da utilizzare con una mazza o un martello pneumatico per (dis)serrare nella meccanica pesante.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso535 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)195x50x20 mm
Peso imballaggio534 g
Apertura34
Lunghezza195 mm
Tipologiachiave a bussola
Finituralucidato
€ 71,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione