Riferimenti
Gedore:4 R 17X19
Rubix:160000000892775
Produttore:2306816
EAN:4010886890370


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 17x19 |
|---|---|
| Lunghezza | 235 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
Dettagli del prodotto : CHIAVI FISSE A CRICCO 885GEL 17 19
design piatto
con anelli a parete sottile
profilo UD
angolo di lavoro: 7° fino a 14x15 mm e 6° da 16x17 mm a 18x19 mm
per l'allentamento o il serraggio rapido con funzione di cricchetto
acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3
aspetto privo di riflessi grazie alla superficie cromata opaca, all'anello di inserzione e al nottolino di bloccaggio fosfatato al manganese
forgiato ricotto
tecnologia GEDORE collaudata e riassemblata: albero cavo stabile del no. 7 e il meccanismo avanzato del cricchetto U20
con l'adattatore 7 RA o 7 RB (da ordinare separatamente), il 4 R può essere utilizzato anche come cricchetto (bit)
Doppie chiavi combinate a cricchetto 17x19 mm Esecuzione piatta Anelli a parete sottile Profilo UD Angolo di lavoro: 7° a 14x15 mm e 6° da 16x17 a 18x19 mm Serraggio e sgancio rapidi In acciaio GEDORE Vanadio 31CrV3 Superficie cromata opaca antiriflesso, dispositivo di blocco e nottolino con rivestimento in fosfato di manganese Forgiatura a incandescenza Tecnica GEDORE ampiamente collaudata che include: gambo tubolare stabile del n. 7 e meccanica avanzata della leva a cricco U-20 Con l'adattatore 7 RA / 7 RB (da ordinare separatamente) la chiave 4 R diventa una chiave a cricco
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 220 g |
|---|---|
| Apertura | 17x19 |
| Lunghezza | 235 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
| Finitura | cromato |
| Codice doganale | 82041100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione