Riferimenti
Facom:55A.8X9
Rubix:160000000130975
EAN:3148516988676




Riepilogo info tecniche
| Apertura | 8x9 |
|---|---|
| Lunghezza | 182 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
Dettagli del prodotto : CHIAVE POLIGONALE 55A.8X9
55A - Chiavi poligonali offset metriche
- Chiavi poligonali offset: Lo spazio sotto l'impugnatura consente di lasciare spazio alle dita o a un ostacolo. Ideale per dadi in serie.
- A 12 lati con profilo OGV® per un serraggio potente proteggendo il dado.
- Dimensioni metriche: da 6 a 50 mm.
- Finitura: cromata satinata.
- Chiavi poligonali offset: Lo spazio sotto l'impugnatura consente di lasciare spazio alle dita o a un ostacolo. Ideale per dadi in serie.
- A 12 lati con profilo OGV® per un serraggio potente proteggendo il dado.
- Dimensioni metriche: da 6 a 50 mm.
- Finitura: cromata satinata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 67 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 187x45x14 mm |
| Peso imballaggio | 63 g |
| Apertura | 8x9 |
| Lunghezza | 182 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
| Finitura | raso/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione