009370007-CHIAVE A PIPA DOPPIA TUBOLARE 7 937 7X7
CHIAVI A PIPA DOPPIE ESAGONALI-POLIGONALI CROMATE BETA 937
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:937 7X7
Rubix:160000000005591
Produttore:009370007
EAN:8014230199177





Riepilogo info tecniche
| Apertura | 7 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 116 mm |
| Tipologia | chiave a tubo |
Documenti
Dettagli del prodotto : 009370007-CHIAVE A PIPA DOPPIA TUBOLARE 7 937 7X7
Utilizzabile con asta di manovra introdotta nel foro passante
Il foro sul lato corto permette l'accesso al dado anche in caso di filettature sporgenti
Esecuzione cromata
Il foro sul lato corto permette l'accesso al dado anche in caso di filettature sporgenti
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso | 58 g |
| Apertura | 7 mm |
| Lunghezza | 116 mm |
| Tipologia | chiave a tubo |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 12,5 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore