CHIAVE A TUBO PIEGATA 92A.9

92A - Chiavi per tubi metrici a gomito

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Facom:92A.9
Rubix:160000000181952
EAN:3148516629104
CHIAVE A TUBO PIEGATA 92A.9
Riepilogo info tecniche
Apertura9
Lunghezza109 mm
Tipologiachiave a tubo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE A TUBO PIEGATA 92A.9


92A - Chiavi per tubi a gomito metriche
- Chiavi per tubi a gomito: consentono di lavorare su aste filettate lunghe.
- Foro che consente l'uso di mandrini: 160A.
- Mandrino da utilizzare: 160A.1 per dimensioni da 4 a 23 mm; 160A.2 per dimensioni da 24 a 32 mm.
- Dimensioni metriche: da 4 a 32 mm.
- Finitura: cromata satinata.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso53 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)107x32x13 mm
Peso imballaggio52 g
Apertura9
Lunghezza109 mm
Tipologiachiave a tubo
Finituraraso/cromo
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,83 IVA esclusa
/ Unità
7,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione