Riferimenti
Gedore:894 14
Rubix:160000000859413
Produttore:6574410
EAN:4010886657447


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 14 |
|---|---|
| Lunghezza | 140 mm |
| Tipologia | chiave piatta |
Dettagli del prodotto : CHIAVI CON 1 BOCCA 850G 14
Costruzione conforme a DIN 894, ISO 3318. Angolo delle ganasce = 15°. Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3. Fosfato al manganese fino a 38 mm, grigio acciaio da 41 mm. Da 10 mm a 135 mm con foro di sospensione. * non standardizzato
Chiave a forchetta semplice 14 mm Esecuzione sec. DIN 894, ISO 3318 Fosfatato al manganese fino a SW 38 mm, grigio acciaio a partire da SW 41 mm Misure 10 - 135 mm con foro di appesa * non a norma
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 44 g |
|---|---|
| Apertura | 14 |
| Lunghezza | 140 mm |
| Tipologia | chiave piatta |
| Finitura | fosfato |
| Codice doganale | 82041100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione