CHIAVE A RULLINO 113A.6C

113A. Chiavi cromate a C con rotella zigrinata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:113A.6C
Rubix:160000000033209
EAN:3148517037182
CHIAVE A RULLINO 113A.6C

Riepilogo info tecniche

Apertura20
Lunghezza155 mm
Tipologiachiave inglese
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE A RULLINO 113A.6C


113A.C - Chiavi mole cromate
- Buona accessibilità della ruota = facile regolazione.
- Ganascia mobile non sporgente in posizione di massima apertura.
- Apertura della ganascia preimpostata grazie alla graduazione millimetrica.
- La ruota ruota ruota verso destra.
- Gamma da 4" a 24".
- Finitura: corpo cromato e facce lucide.

Punti di forza

• Knurled wheel easily accessible = easy to adjust. • Adjustable part of the jaws does not protrude if the beak is maximum open. • With the scale distribution in millimetres, the jaw opening is easily pre-set. • Knurled wheel turns clockwise. • Assortment of 4 "to 24". • Version: Chrome plated and polished sides.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso125 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)155x45x10 mm
Peso imballaggio131 g
Apertura20
Lunghezza155 mm
Tipologiachiave inglese
Finituraraso/cromo
Codice doganale82041200
20,52 IVA esclusa
/ Unità
25,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione